STABILO Kugelschreiber pointball 4er Etui/6030/4, sortiert, 0,5mm, Inh. 4

Artikelnummer: Z00021137
EAN: 4006381437264
Herstellernummer: 6030/4
STABILO Kugelschreiber pointball 4er Etui/6030/4, sortiert, 0,5mm, Inh. 4
Brutto Set-Preis 5,53 € Netto 4,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 79% recycelter Kunststoff • rutschfeste Griffzone und Druckmechanismus • Griffzone und Clip in Schreibfarbe • dokumentenechte blaue, grüne und schwarze Tinte • Strichstärke 0,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Farbe sortiert
Inhalt 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]