STABILO Kugelschreiber pointball, lila/6030/58, lila, 0,5mm

Artikelnummer: Z00021145
EAN: 4006381437080
Herstellernummer: 6030/58
STABILO Kugelschreiber pointball, lila/6030/58, lila, 0,5mm
Inkl. Steuern: 1,27 € VE 1 Stück Netto 1,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 79% recycelter Kunststoff • rutschfeste Griffzone und Druckmechanismus • Griffzone und Clip in Schreibfarbe • Strichstärke 0,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lila
Format 0,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen