DURABLE DURABLE Prospektständer /4812-23, 29 x 110-115 x 29 cm, variierbar, silber

Artikelnummer: Z00017821
EAN: 4005546403519
Herstellernummer: 4812-23
DURABLE DURABLE Prospektständer /4812-23, 29 x 110-115 x 29 cm, variierbar, silber
Brutto Set-Preis 121,94 € Netto 102,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• repräsentativer Bodenständer aus Aluminium mit einer Infotafel aus Acryl/Aluminium im Format A4 bzw. A3 • die reflexionsarmen Infotafeln lassen sich problemlos durch einen Rastmechanismus vom Hoch- ins Querformat drehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 110 - 115 cm
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]