FRANKEN Kundenstopper /BSA2, 42 x 59,4cm, DIN A2, für Innen und Außen, silber

Artikelnummer: Z00495359
EAN: 4016946188586
Herstellernummer: BSA2
FRANKEN Kundenstopper /BSA2, 42 x 59,4cm, DIN A2, für Innen und Außen, silber
Inkl. Steuern: 71,99 € VE 1 Stück Netto 60,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Kundenstopper Standard mit Klemmprofiltechnik • Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber • reflexfreie Kunststoffscheibe mit UV-Filter • für beidseitige Postergröße DIN A2 • für den Außen- und Innengebrauch geeignet • Befestigung: 4-Bein-Gestell • Größe (B x H x T): 46 x 91 x 70 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 42 x H 96 x T 67 cm
Inhalt 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen