FRANKEN Prospekthalter für Kundenstopper /BSAP, 21x29,7x6,5 cm, DIN A4, silber

Artikelnummer: Z00495358
EAN: 04016946074445
Herstellernummer: BSAP
FRANKEN Prospekthalter für Kundenstopper /BSAP, 21x29,7x6,5 cm, DIN A4, silber
Inkl. Steuern: 18,20 € VE 1 Stück Netto 15,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Prospekthalter DIN A4 für DIN A1 • Aufhängung an Kundenstopper BSA1 • aus Aluminium • Größe (B x H x T): 210 x 297 x 65 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Format B 21 x H 29,7 x T 6,5 cm
Grammatur 0,181 kg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen