nobo® Kundenstopper /1902206, 114,5 x 65,6 x 7,5 cm, DIN A1, silber

Artikelnummer: Z00499209
EAN: 05028252193603
Herstellernummer: 1902206
nobo® Kundenstopper /1902206, 114,5 x 65,6 x 7,5 cm, DIN A1, silber
Inkl. Steuern: 179,30 € VE 1 Stück Netto 150,67 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Plakatständer mit Aluminiumrahmen • Klapprahmen für einfaches und schnelles Auswechseln der Fotos, Poster oder Angebote • Silber eloxierter Rahmen • antireflex-Schutzfolie aus PVC • dekorative Kunststoffecken • 32 mm Rahmenprofil, extra stabile Konstruktion und Rückwand aus Stahl • wetterfest und pflegeleicht, für Innen- und Außenbenutzung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Silber
Format DIN A1 / 114,5 x 65,6 x 7,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen