nobo nobo® Kundenstopper /1902207, 89,8 x 48,2 x 7,5 cm, DIN A2, silber

Artikelnummer: Z00499211
EAN: 5028252194112
Herstellernummer: 1902207
nobo nobo® Kundenstopper /1902207, 89,8 x 48,2 x 7,5 cm, DIN A2, silber
Brutto Set-Preis 130,28 € Netto 109,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Plakatständer mit Aluminiumrahmen • Klapprahmen für einfaches und schnelles Auswechseln der Fotos, Poster oder Angebote • Silber eloxierter Rahmen • antireflex-Schutzfolie aus PVC • dekorative Kunststoffecken • 32 mm Rahmenprofil, extra stabile Konstruktion und Rückwand aus Stahl • wetterfest und pflegeleicht, für Innen- und Außenbenutzung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A2 / 89,8 x 48,2 x 7,5 cm
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]