Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 16 x 400 x 465 mm

Artikelnummer: Z00190614
EAN: 3165140605649
Herstellernummer: 2608587182
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 16 x 400 x 465 mm
UVP: 86,22 €   - Sie sparen 62%
Inkl. Steuern: 32,81 € VE 1 Stück Netto 27,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, X5L, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Gesamtlänge: 16 x 400 x 465 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie, geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 44 Millimeter
Abmessung Länge 563 Millimeter
Durchmesser (D) mm 16,00
Product Type Zubehör
Arbeitslänge (L1) mm 400
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge L2 465 Millimeter
Volumen 0.372 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Bohrkopf mehrschneidig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen