- 58%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 8 x 300 x 365 mm

Artikelnummer:  
Z00185210
EAN:  
3165140440097
Herstellernummer:  
2 608 585 042
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 36,29 €
15,27 €

Netto 12,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Volumen 0.228 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 50 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Arbeitslänge (L1) mm 300 Millimeter
Durchmesser (D) mm 8,00
Gesamtlänge (L2) 365 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Abmessung Länge 455 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Arbeitslänge 300
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Gesamtlänge 365
Nettogewicht 0.105 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Zylinderschaftdurchmesser -
Spezifikation 8 x 300 x 365 mm
Sechskantschaft SW -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.105 Kilogramm
SOL Date 01.09.2012
Durchmesser 8.00
Durchmesser (D) 8.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, X5L, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 300 mm, Gesamtlänge: 365 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie, geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 26%
366,95 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben