Kunstbohrer HM, 24 x 90 mm, d 8 mm

Artikelnummer: Z00185418
EAN: 3165140148221
Herstellernummer: 2608597606
Kunstbohrer HM, 24 x 90 mm, d 8 mm
UVP: 53,45 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 21,21 € VE 1 Stück Netto 17,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunstbohrer, hartmetallbestückt, Durchmesser: 24 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz, ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.234
Schaftdurchmesser (mm) 8
Schaftdurchmesser (d) mm 8
Bohrdurchmesser (mm) 24.00
Durchmesser (d) (mm) 24,00
Abmessung Länge (mm) 124
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung Breite (mm) 45
Gesamtlänge (L2) mm 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen