Bosch Kunstbohrer HM, 25 x 90 mm, d 8 mm

Artikelnummer: Z00185419
EAN: 3165140148238
Herstellernummer: 2608597607
Bosch Kunstbohrer HM, 25 x 90 mm, d 8 mm
UVP: 54,70 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 19,56 € VE 1 Stück Netto 16,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunstbohrer, hartmetallbestückt, Durchmesser: 25 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz, ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 46 Millimeter
Abmessung Höhe 43 Millimeter
Gesamtlänge L2 90 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 8 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Product Type Zubehör
Bohrdurchmesser 25.00 Millimeter
Volumen 0.247 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 25,00
Schaftdurchmesser (d) mm 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen