Kunstbohrer HM, 32 x 90 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00185545
EAN: 3165140148276
Herstellernummer: 2608597611
Bosch
Kunstbohrer HM, 32 x 90 mm, d 10 mm
UVP: 71,55 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 31,00 € VE 1 Stück Netto 26,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunstbohrer, hartmetallbestückt, Durchmesser: 32 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz, ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.253
Schaftdurchmesser (mm) 10
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Bohrdurchmesser (mm) 32.00
Durchmesser (d) (mm) 32,00
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Breite (mm) 47
Gesamtlänge (L2) mm 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen