Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00185552
EAN: 3165140148344
Herstellernummer: 2608597618
Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm
UVP: 126,04 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 46,61 € VE 1 Stück Netto 39,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunstbohrer, hartmetallbestückt, Durchmesser: 50 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz, ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.354
Schaftdurchmesser (mm) 10
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Bohrdurchmesser (mm) 50.00
Durchmesser (d) (mm) 50,00
Abmessung Länge (mm) 126
Abmessung Höhe (mm) 53
Abmessung Breite (mm) 53
Gesamtlänge (L2) mm 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen