• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 23%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 38,76 € 29,75 € Netto 25,00 €
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 16,15 € 11,52 € Netto 9,68 €
- 32%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 15,07 € 10,26 € Netto 8,62 €
- 29%

Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

7 Stück pro Box

UVP: 20,54 € 14,59 € Netto 12,26 €
- 53%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 26 x 400 x 450 mm

UVP: 72,92 € 34,36 € Netto 28,87 €
- 54%

Bosch Rebar Cutter Vierschneider, SDS-plus-9, 18 x 120 x 300 mm

Artikelnummer:  
Z00191016
EAN:  
3165140576680
Herstellernummer:  
2 608 586 995
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 78,96 €
36,03 €

Netto 30,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 40 Millimeter
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Abmessung Länge 366 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge 120
Arbeitslänge (L1) mm 120 Millimeter
Bohrkopf zweischneidig
Bruttogewicht 0.374 Kilogramm
Durchmesser 18.00
Durchmesser (D) 18.0 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge 300
Gesamtlänge (L2) 300 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.374 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Schaftdurchmesser (d) 10 Millimeter
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 18 x 120 x 300 mm
Volumen 0.366 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser 10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-9, Rebar Cutter Vierschneider, Durchmesser: 18 mm, Arbeitslänge: 120 mm, Gesamtlänge: 300 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, langlebiges Hartmetall für gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, einzigartiges Spiral-Design: steile Spirale ermöglicht eine optimale Entfernung von Bohrmehl und verlängert die Lebensdauer, speziell geformter und fest verankerter Hartmetall-Zahn für eine maximale Bohrgeschwindigkeit, Lüftungsöffnung: führt Hitze ab und ermöglicht das Entfernen von Metallspänen, geeignet für Armierungseisen im Beton, zu verwenden für den drehenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde, Rebar Cutter nur verwenden ohne Schlag
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben