Rebar Cutter Vierschneider, SDS-plus-9, 25 x 120 x 300 mm

Artikelnummer: Z00191019
EAN: 3165140576710
Herstellernummer: 2608586998
Bosch
Rebar Cutter Vierschneider, SDS-plus-9, 25 x 120 x 300 mm
UVP: 117,31 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 45,86 € VE 1 Stück Netto 38,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-9, Rebar Cutter Vierschneider, Durchmesser: 25 mm, Arbeitslänge: 120 mm, Gesamtlänge: 300 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, langlebiges Hartmetall für gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, einzigartiges Spiral-Design: steile Spirale ermöglicht eine optimale Entfernung von Bohrmehl und verlängert die Lebensdauer, speziell geformter und fest verankerter Hartmetall-Zahn für eine maximale Bohrgeschwindigkeit, Lüftungsöffnung: führt Hitze ab und ermöglicht das Entfernen von Metallspänen, geeignet für Armierungseisen im Beton, zu verwenden für den drehenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde, Rebar Cutter nur verwenden ohne Schlag

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.592
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (d) (mm) 25,00
Abmessung Länge (mm) 370
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 120
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge (L2) mm 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen