emsa Gießkanne FUCHSIA/506620 violett 283g Inhalt 50 Liter

Artikelnummer: Z00013498
EAN: 4009049272580
Herstellernummer: 506620
emsa Gießkanne FUCHSIA/506620 violett 283g Inhalt 50 Liter
Inkl. Steuern: 6,56 € VE 1 Stück Netto 5,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schlichtes Design • Blumensprüher: langlebige Messingdüse, verstellbar für extrafeinen Sprühnebel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1,50 l
Farbe violett
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen