GRAF Kunststoffbehälter 30l rund D.420xH350mm natur lebensmittelecht

Artikelnummer:  
Z00064359
EAN:  
4023122115496
Herstellernummer:  
785010
Marke: 
GRAF

Artikel aktuell nicht lieferbar

9,71 €

Netto 8,16 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ø oben 420 Millimeter
Material PP
Inhalt 30 Liter
Gesamthöhe 350 Millimeter
Farbe natur
Alle technische daten

Produktbeschreibung

rund · aus stabilem Polypropylen · mit 2 stabilen Tragegriffen · für hygienisches Lagern und Transportieren · glatte Oberflächen innen und außen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · lebensmittelecht · natur · leicht zu reinigen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben