Kunststoffbehälter 45l rund D.490xH380mm natur lebensmittelecht

Artikelnummer: Z00064360
EAN: 4023122115502
Herstellernummer: 785011
Kunststoffbehälter 45l rund D.490xH380mm natur lebensmittelecht
Inkl. Steuern: 13,27 € VE 1 Stück Netto 11,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rund · aus stabilem Polypropylen · mit 2 stabilen Tragegriffen · für hygienisches Lagern und Transportieren · glatte Oberflächen innen und außen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · lebensmittelecht · natur · leicht zu reinigen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø oben (mm) Nein
Farbe natur
Material PP
Gesamthöhe (mm) 380
Inhalt (l) 45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen