Kunststoffbehälter PP 10l m.Deckel L400xB300xH133mm grau

Artikelnummer: Z00063936
EAN: 4054773013770
Herstellernummer: PC10 SM-139210010118
Kunststoffbehälter PP 10l m.Deckel L400xB300xH133mm grau
Inkl. Steuern: 18,45 € VE 1 Stück Netto 15,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · mit anscharniertem Deckel · mit einrastendem Schiebeverschluss · sehr stabil · rutschsicher stapelbar · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 133
Farbe Grau
Außenlänge (mm) 400
Außenbreite (mm) 300
Material PP
Inhalt (l) 10
Innenbreite (mm) 255
Innenhöhe (mm) 115
Innenlänge (mm) 355
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen