Kunststoffbehälter PP 14l m.Deckel L400xB300xH183mm grau

Artikelnummer: Z00063937
EAN: 4054773013787
Herstellernummer: PC14 SM-139214010118
Kunststoffbehälter PP 14l m.Deckel L400xB300xH183mm grau
Inkl. Steuern: 19,52 € VE 1 Stück Netto 16,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polypropylen · mit anscharniertem Deckel · mit einrastendem Schiebeverschluss · sehr stabil · rutschsicher stapelbar · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 183
Farbe Grau
Außenlänge (mm) 400
Außenbreite (mm) 300
Material PP
Inhalt (l) 14
Innenbreite (mm) 255
Innenhöhe (mm) 165
Innenlänge (mm) 355
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen