Kunststoffbehälter PP 20l m.Deckel L400xB300xH233mm grau

Artikelnummer: Z00063938
EAN: 4054773013794
Herstellernummer: PC20 SM-139220010118
Kunststoffbehälter PP 20l m.Deckel L400xB300xH233mm grau
Inkl. Steuern: 22,31 € VE 1 Stück Netto 18,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · mit anscharniertem Deckel · mit einrastendem Schiebeverschluss · sehr stabil · rutschsicher stapelbar · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 233
Farbe Grau
Außenlänge (mm) 400
Außenbreite (mm) 300
Material PP
Inhalt (l) 20
Innenbreite (mm) 255
Innenhöhe (mm) 215
Innenlänge (mm) 355
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen