Kunststoffschere Arbeitsbereich bis 63 mm Klinge rostfrei m.V-Schnitt

Artikelnummer: Z00049231
EAN: 4004625520307
Herstellernummer: 52030
Rothenberger
Kunststoffschere Arbeitsbereich bis 63 mm Klinge rostfrei m.V-Schnitt
Inkl. Steuern: 92,70 € VE 1 Stück Netto 77,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bis 63 mm (2 1/2") · geringer Kraftaufwand beim Schneiden · präziser rechtwinkliger Schnitt Präziser Punktanschnitt ohne Deformation · Messer teflonbeschichtet ideal für PVC-Rohre · Klinge rostfrei mit V-Schnitt · antihaftbeschichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TC 63 Professional
Schneidbereich (mm) 0 - 63

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen