Kupferhammer 3000g mit Hickorystiel Aller

Artikelnummer: Z00304696
EAN: 4332163827511
Herstellernummer: 2743000
Kupferhammer 3000g mit Hickorystiel Aller
Inkl. Steuern: 112,79 € VE 1 Stück Netto 94,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kupferhammer Ausführung: Aus Kupfer gezogen und kalt bearbeitet, ähnlich DIN 5130, mit Hickorystiel. Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet zum Richten von Wellen und Arbeitsstücken sowie zum Einstellen von Werkzeugen usw. Attribute: Gewicht: 3000 g, Länge: 600 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen