Kupferhammer 2144-4 · l: 400 mm

Artikelnummer: Z00351353
EAN: 4000896196319
Herstellernummer: 2144-4
HAZET
Kupferhammer 2144-4 · l: 400 mm
UVP: 189,80 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 139,65 € VE 1 Stück Netto 117,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Gewicht: 2000 g
• Stielausführung: Hickory

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 400
Hammerkopf Gewicht 2000 g
Gesamtlänge (für eClass) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen