KS TOOLS BRONZE Minenhammer 1500 g, mit Fiberglasstiel

Artikelnummer: Z00492182
EAN: 4042146521755
Herstellernummer: 963.2087
KS TOOLS BRONZE Minenhammer 1500 g, mit Fiberglasstiel
Inkl. Steuern: 138,94 € VE 1 Stück Netto 116,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahnen geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hammerkopfgewicht in g 1500 Gramm
Material1 Alluminium-Bronze
Stielart Fiberglas
Hauptkatalogseite K15I_326
Teillänge L2 in mm 118
Gewicht in g 2050 Gramm
Hammerkopfbreite D in mm 44 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
DIN DIN 6475
Gesamtlänge L1 in mm 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen