BRONZE Minenhammer 3500 g, mit Hickorystiel

Artikelnummer: Z00492178
EAN: 4042146521717
Herstellernummer: 963.2083
BRONZE Minenhammer 3500 g, mit Hickorystiel
Inkl. Steuern: 147,37 € VE 1 Stück Netto 123,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Hickorystiel
  • Bahnen geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 4200 Gramm
Stielart Hickory
Teillänge L2 in mm 160
Hammerkopfgewicht in g 3500 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_326
Material1 Alluminium-Bronze
Hammerkopfbreite D in mm 58 Millimeter
DIN DIN 6475
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L1 in mm 900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen