KS TOOLS Messinghammer, 230mm

Artikelnummer: Z00480309
EAN: 4042146268049
Herstellernummer: 140.2081
KS TOOLS Messinghammer, 230mm
Brutto Set-Preis 68,62 € Netto 57,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vollmessingausführung
  • materialschonend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Messing
Hauptkatalogseite K15I_669
Durchmesser (D) mm 26.0
Teillänge L2 in mm 83.0
Hammerkopfgewicht in g 800 Gramm
Material1 Messing
Gesamtlänge L1 in mm 230.0
Gewicht in g 800 Gramm
Form Standard-Hammer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]