Messinghammer, 260mm

Artikelnummer: Z00480310
EAN: 4042146268056
Herstellernummer: 140.2082
KS Tools
Messinghammer, 260mm
Inkl. Steuern: 96,89 € VE 1 Stück Netto 81,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vollmessingausführung
  • materialschonend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Messing
Material1 Messing
Teillänge L2 in mm 100.0
Durchmesser (d) (mm) 31.0
Form Standard-Hammer
Hammerkopfgewicht in g 1400
Hauptkatalogseite K15I_669
Gesamtlänge L1 in mm 260.0
Gewicht in g 1400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen