Aluhammer zylindrisch 750g Hickorystiel Osca

Artikelnummer: Z00304687
EAN: 8024886013413
Herstellernummer: 075H Gr 750
Aluhammer zylindrisch 750g Hickorystiel Osca
Inkl. Steuern: 19,43 € VE 1 Stück Netto 16,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtmetallhammer Ausführung: Aus Aluminium gezogen und kalt bearbeitet. Hammerkopf mit konischem DIN-Auge, Rundkeil zur zusätzlichen Stielsicherung, mit Eschenstiel. Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet zur Blechverformung, für Ausbeul- und Montagearbeiten usw. Hinweis: Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag. Attribute: Gewicht: 750 g, Kopflänge: 100 mm, Kopf-Ø: 60 mm, Länge: 350 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 100
Länge (mm) 350
Kopf-Ø (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen