Festkupplung B75 3Zoll innen System Storz

Artikelnummer: Z00036053
EAN: 4011659405067
Herstellernummer: 0306405000
Festkupplung B75 3Zoll innen System Storz
Inkl. Steuern: 11,84 € VE 1 Stück Netto 9,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kupplung aus Aluminiumlegierung für den Anschluss an Rohre, Behälter und Gerät · serienmäßig mit Nitrildichtring für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet · gewindeseitig mit Flachdichtung aus Nitril-Kautschuk · PN 10 · anwendbar in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenngröße B=75
Nenngröße mm B=75
Schlauchgröße (mm) 75
Innengewinde mm 76
Innengewinde 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen