Gelenknippel G1/4aussen2mm Schlüssel-W.19mm EWO L.74mm

Artikelnummer: Z00036120
EAN: 4030875112092
Herstellernummer: 308.453
EWO
Gelenknippel G1/4aussen2mm Schlüssel-W.19mm EWO L.74mm
Inkl. Steuern: 11,89 € VE 1 Stück Netto 9,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vermeidet zuverlässig Knick-, Quetsch- und Drehbelastungen · mit einer Drehachse von 360° und dem Schwenkanschluss von 30° wird die Effizienz und Flexibilität der Installation besonders an Druckluftwerkzeugen gesteigert · Diese Drehglenkstecker sind auch für schlagende Werkzeuge wie Druckluft-Schrauber oder Druckluft-Nagler geeignet!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflussrichtung beliebig
Einbaulage beliebig
Gehäuse, Innenteile, Gewinde Stahl vernickelt
Außengewinde (”) G 1/4
Außengewinde mm 13,16
Betriebsdruck (bar) 10
Schlüsselweite (mm) 19
Umgebungstemperatur (°C) -20 bis +80
Länge (mm) 54,7
Mediumstemperatur (°C) -20 bis +80
Nenndurchfluss (Nl/min) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen