GEKA Geka Gewindenippel AG 3/4 XIG 1

Artikelnummer: Z00061780
EAN: 4015933000702
Herstellernummer: 413SB
GEKA Geka Gewindenippel AG 3/4 XIG 1
Brutto Set-Preis 2,68 € Netto 2,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messing · mit Innen- und Außengewinde · Innengewindeseitig mit Flachdichtring NBR t=12mm t1=11mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-/Außengewinde 1 / 3/4
Material Messing
Innen-/Außengewinde mm 30,93 / 26,44 Millimeter
Sechskant SW 36 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]