Schlauchanschluss-Nippel-Satz 9000-022/3

Artikelnummer: Z00352385
EAN: 4000896195268
Herstellernummer: 9000-022/3
Schlauchanschluss-Nippel-Satz 9000-022/3
UVP: 8,87 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 7,82 € VE 1 Stück Netto 6,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Schlauchtülle: 10 mm ∅
  • Stahl, vernickelt
  • Oberfläche: vernickelt
  • Verwendung: Arabische Länder, Italien, Spanien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen