HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Schlauchanschluss-Nippel-Satz 9000-021/3

Artikelnummer: Z00352414
EAN: 4000896195251
Herstellernummer: 9000-021/3
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Schlauchanschluss-Nippel-Satz 9000-021/3
UVP: 8,87 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 6,79 € VE 1 Stück Netto 5,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlauchtülle: 10 mm ∅
  • Stahl, vernickelt
  • Oberfläche: vernickelt
  • Verwendung: Belgien, Frankreich, Niederlande, Schweiz
  • Typ Orion

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen