Sicherheits-Kupplung 9000-050

Artikelnummer: Z00352417
EAN: 4000896195275
Herstellernummer: 9000-050
HAZET
Sicherheits-Kupplung 9000-050
Inkl. Steuern: 35,22 € VE 1 Stück Netto 29,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Passend für alle Luftanschluss-Nippel

  • Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
  • Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
  • Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
  • Messing, vernickelt
  • Nicht empfohlen für 20 = 3/4″ und 25 = 1″ Geräte sowie solche mit starken Vibrationen
  • Kunststoffhülse (blau) außen
  • Einhandbedienung
  • Oberfläche: vernickelt
  • Außengewinde (AG) 12,91 mm / 1/4″

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (g) 129
Netto-Gewicht (kg) 0.13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen