Nietkopfmacher 3mm Rennsteig

Artikelnummer: Z00304937
EAN: 4049002002700
Herstellernummer: 446 003 0
Nietkopfmacher 3mm Rennsteig
Inkl. Steuern: 8,89 € VE 1 Stück Netto 7,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nietkopfsetzer Ausführung: DIN 6435, aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, achtkantig. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Oberfläche einbrennlackiert. Attribute: für Niet-Ø: 3 mm, Länge: 100 mm, Loch-Ø: 5,2 mm, Schaft-Ø: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Niet-D mm 3
Schaft-Ø (mm) 10
Loch-Ø (mm) 5,2
Länge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen