Muffen Gew. G 1/4 L1 mm 26,0

Artikelnummer: Z00329047
EAN: 4047322064682
Herstellernummer: 252.22-ES
Riegler
Muffen Gew. G 1/4 L1 mm 26,0
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 1 Stück Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Muffen Gewinde G 1/4 L1 mm 26,0 / Muffen / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 26,0 / SW 17 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
SW 17
L1 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen