Muffen Gew. G 1/8 L1 mm 22,0

Artikelnummer: Z00328889
EAN: 4047322064644
Herstellernummer: 252.21
Riegler
Muffen Gew. G 1/8 L1 mm 22,0
Inkl. Steuern: 1,37 € VE 1 Stück Netto 1,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Muffen Gewinde G 1/8 L1 mm 22,0 / Muffen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 22,0 / SW 14 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8
SW 14
L1 22,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen