Muffen Gew. G 3/8 L1 mm 26,0

Artikelnummer: Z00329048
EAN: 4047322064712
Herstellernummer: 252.23-ES
Muffen Gew. G 3/8 L1 mm 26,0
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen Gewinde G 3/8 L1 mm 26,0 / Muffen / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 26,0 / SW 22 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 22
L1 26,0
Gewinde G 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen