Muffe, rund, kurze Ausf. Gew. G 1/4 L1 mm 11,0

Artikelnummer: Z00329177
EAN: 4047322069830
Herstellernummer: 270.02-ES
Muffe, rund, kurze Ausf. Gew. G 1/4 L1 mm 11,0
Inkl. Steuern: 2,18 € VE 1 Stück Netto 1,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Muffe, rund, kurze Ausführung Gewinde G 1/4 L1 mm 11,0 / Muffe / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 11,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 11,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen