Muffe, rund, kurze Ausf. Gew. G 1 L1 mm 20,0

Artikelnummer: Z00329181
EAN: 4047322069878
Herstellernummer: 270.06-ES
Muffe, rund, kurze Ausf. Gew. G 1 L1 mm 20,0
Inkl. Steuern: 5,85 € VE 1 Stück Netto 4,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Muffe, rund, kurze Ausführung Gewinde G 1 L1 mm 20,0 / Muffe / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 20,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 1
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 20,3
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen