Reduziermuffe, ru. Innengew. 1 G 1/2 Innengew. 2 G 3/8

Artikelnummer: Z00329141
EAN: 4047322069427
Herstellernummer: 267.05-ES
Reduziermuffe, ru. Innengew. 1 G 1/2 Innengew. 2 G 3/8
Inkl. Steuern: 4,34 € VE 1 Stück Netto 3,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziermuffe, rund Innen- gewinde 1 G 1/2 Innen- gewinde 2 G 3/8 / Reduziermuffe / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 34,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Innen-gewinde 1 G 1/2 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Innen-gewinde 2 G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 33,5
Innengewinde 2 G 3/8
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Innengewinde 1 G 1/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen