Reduzierung Stahl verzinkt vormont. Rohraußen-ø Muffen 158mm Drücke bis 315bar

Artikelnummer: Z00329578
EAN: 4047322274142
Herstellernummer: V 217-VM
Reduzierung Stahl verzinkt vormont. Rohraußen-ø Muffen 158mm Drücke bis 315bar
Inkl. Steuern: 3,00 € VE 1 Stück Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduzierungen Rohr- Außen- Ø mm Muffen 15/8 für Drücke bar 315 / Reduzierungen / - Stahl verzinkt - / SW 3 27 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 17 / Rohr-Außen-Ø Muffen 15/8 / SW 2 17 / L1 29,5 / für Drücke(bar) 315 / L2 29,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 3 27
SW 2 17
SW 1 17
L2 29,0
L1 29,5
PN 315
Rohr-Außen-D Muffen 15/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen