Reduzierung Stahl verzinktvormontiert Rohr-Außen-ø Muffen

Artikelnummer: Z00329580
EAN: 4047322274166
Herstellernummer: V 219-VM
Reduzierung Stahl verzinktvormontiert Rohr-Außen-ø Muffen
Inkl. Steuern: 2,84 € VE 1 Stück Netto 2,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduzierungen Rohr- Außen- Ø mm Muffen 15/12 für Drücke bar 315 / Reduzierungen / - Stahl verzinkt - / SW 3 27 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 19 / Rohr-Außen-Ø Muffen 15/12 / SW 2 22 / L1 31,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 30,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 2 22
L1 31,0
SW 1 19
L2 30,0
PN 315
SW 3 27
Rohr-Außen-D Muffen 15/12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen