Reduzierung Stahl verzinktvormontiertRohr-Außen-ø Muffen

Artikelnummer: Z00329571
EAN: 4047322274074
Herstellernummer: V 210-VM
Reduzierung Stahl verzinktvormontiertRohr-Außen-ø Muffen
Inkl. Steuern: 7,84 € VE 1 Stück Netto 6,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduzierungen Rohr- Außen- Ø mm Muffen 8/6 für Drücke bar 315 / Reduzierungen / - Stahl verzinkt - / SW 3 17 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 14 / Rohr-Außen-Ø Muffen 8/6 / SW 2 14 / L1 29,5 / für Drücke(bar) 315 / L2 30,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 3 17
SW 2 14
SW 1 14
L2 30,0
L1 29,5
PN 315
Rohr-Außen-D Muffen 8/6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen