Schottnippel Gew. außen G 3/8 Gew. innen G 1/4

Artikelnummer: Z00329058
EAN: 4047322065108
Herstellernummer: 252.42-ES
Schottnippel Gew. außen G 3/8 Gew. innen G 1/4
Inkl. Steuern: 16,20 € VE 1 Stück Netto 13,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schottnippel Gewinde außen G 3/8 Gewinde innen G 1/4 / Schottnippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 19 / Gewinde außen G 3/8 / SW 2 24 / L1 22,0 / Gewinde innen G 1/4 / L2 17,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde (”) G 3/8
SW 2 24
SW 1 19
L2 17,0
L1 22,0
Innengewinde G 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen