Stecknippel m. Druckeliminator, Messing verchr., Innengew. Anschl. G 3/4 inne...

Artikelnummer: Z00326087
EAN: 4047322057134
Herstellernummer: 242.64 B
Stecknippel m. Druckeliminator, Messing verchr., Innengew. Anschl. G 3/4 inne...
Inkl. Steuern: 35,27 € VE 1 Stück Netto 29,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stecknippel mit Druckeliminator, Messing verchromt, Innengewinde Anschluss G 3/4 innen NW 19,0 / nach ISO 7241-1 Serie B - / Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druckabfall und maximale hydraulische Kraftübertragung aus. / Austauschbar mit allen Kupplungen und Nippeln gemäß obiger Norm. / Mit dem patentierten Druckeliminator ist es möglich, unter aufgebautem Staudruck zu entkuppeln. / Der Druckeliminator wird dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass nach dem Trennen der Leitung Staudruck entstehen kann. Er ermöglicht ein müheloses Zusammenkuppeln unter aufgebautem Druck. / Für ein optimales Funktionieren des Eliminators ist es erforderlich, dass die Gegenseite ohne Druck ist. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 3/4 innen / Stecknippel Stahl / NW 19,0 / Entriegelungshülse Stahl (NW 6,3: Messing vernickelt) / Betriebstemperatur -30 °C bis ¿ °C / Kugeln, Federn rostfreier Stahl / Dichtmaterial NBR / max.Betriebsdruck 300 bar / Anwendungsbereich Chemie, Offshore, Lebensmittel- und Automobilindustrie / SW 36 / Länge 59

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entriegelungshülse Stahl (NW 6,3: Messing vernickelt)
Anwendungsbereich Chemie, Offshore, Lebensmittel- und Automobilindustrie
Anschluss G 3/4 innen
Dichtmaterial NBR
Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C
Betriebsdruck max. 300
SW 36
Stecknippel Stahl
Länge 59,0
Kugeln, Federn rostfreier Stahl
Körper Messing vernickelt (NW6,3 bis NW12,5), Stahl (NW19, NW20)
NW 19,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen