Stecknippel m. Druckeliminator, Stahl verz., Innengew. Anschl. G 1/2 innen Lä...

Artikelnummer: Z00326083
EAN: 4047322057066
Herstellernummer: 242.61 A
Stecknippel m. Druckeliminator, Stahl verz., Innengew. Anschl. G 1/2 innen Lä...
Inkl. Steuern: 13,97 € VE 1 Stück Netto 11,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stecknippel mit Druckeliminator, Stahl verzinkt, Innengewinde Anschluss G 1/2 innen Länge mm 42 / - nach ISO 7241-1 Serie A - / Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druckabfall und maximale hydraulische Kraftübertragung aus. / Austauschbar mit allen Kupplungen und Nippeln gemäß obiger Normspezifikation. / Mit dem patentierten Druckeliminator ist es möglich, unter aufgebautem Staudruck (bis 200 bar) zu entkuppeln. / Der Druckeliminator wird dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass nach dem Trennen der Leitung Staudruck entstehen kann. Er ermöglicht ein müheloses Zusammenkuppeln unter aufgebautem Druck. Für ein optimales Funktionieren des Eliminators ist es erforderlich, dass die Gegenseite ohne Druck ist. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/2 innen / Ventil Messing hartgezogen / Entriegelungshülse Messing vernickelt / Betriebstemperatur -30 °C bis ¿ °C / Kugeln, Federn rostfreier Stahl / Max. Betriebsdruck 250 bar / Dichtmaterial NBR / Anwendungsbereich Landmaschinen, Baumaschinen, Kommunaltechnik, Verkehrstechnik, Industrieanlagen / Körper, Entriegelungshülse, Ventil Messing / SW 27 / Länge 42

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 41,0
Körper, Entriegelungshülse, Ventil Messing
Entriegelungshülse Messing vernickelt
Betriebsdruck max. 250 bar
Körper Messing
Dichtmaterial NBR
Ventil Messing hartgezogen
Anschluss G 1/2 innen
SW 27
Kugeln, Federn rostfreier Stahl
Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen