RIEGLER Stecknippel o. Druckeliminator, Messing verchr., Innengew. Anschl. G ¼ inne...

Artikelnummer:  
Z00326078
EAN:  
4047322056946
Herstellernummer:  
242.51 B
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

15,01 €

Netto 12,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/4 innen
Anwendungsbereich Chemie, Offshore, Lebensmittel- und Automobilindustrie
Betriebsdruck max. 400
Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C
Dichtmaterial NBR
Entriegelungshülse Stahl (NW 6,3: Messing vernickelt)
Kugeln, Federn rostfreier Stahl
Körper Messing vernickelt (NW6,3 bis NW12,5), Stahl (NW19, NW20)
Länge 38,0
NW 6,3
SW 19
Stecknippel Stahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stecknippel ohne Druckeliminator, Messing verchromt, Innengewinde Anschluss G 1/4 innen NW 6,3 / nach ISO 7241-1 Serie B - / Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druckabfall und maximale hydraulische Kraftübertragung aus. / Austauschbar mit allen Kupplungen und Nippeln gemäß obiger Norm. / Mit dem patentierten Druckeliminator ist es möglich, unter aufgebautem Staudruck zu entkuppeln. / Der Druckeliminator wird dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass nach dem Trennen der Leitung Staudruck entstehen kann. Er ermöglicht ein müheloses Zusammenkuppeln unter aufgebautem Druck. / Für ein optimales Funktionieren des Eliminators ist es erforderlich, dass die Gegenseite ohne Druck ist. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/4 innen / Stecknippel Stahl / NW 6,3 / Entriegelungshülse Stahl (NW 6,3: Messing vernickelt) / Betriebstemperatur -30 °C bis ¿ °C / Kugeln, Federn rostfreier Stahl / Dichtmaterial NBR / max.Betriebsdruck 400 bar / Anwendungsbereich Chemie, Offshore, Lebensmittel- und Automobilindustrie / SW 19 / Länge 38
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben