Verschlussnippel, Edelstahl 1.4305, Innengew. Anschl. G 1/4 innen NW 6,3

Artikelnummer: Z00326110
EAN: 4047322061483
Herstellernummer: 246.62
Verschlussnippel, Edelstahl 1.4305, Innengew. Anschl. G 1/4 innen NW 6,3
Inkl. Steuern: 21,96 € VE 1 Stück Netto 18,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussnippel, Edelstahl 1.4305, Innengewinde Anschluss G 1/4 innen NW 6,3 / Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1280 l/min (G 3/8), 1950 l/min (G 1/2), 4500 l/min (G 3/4) / Anschluss G 1/4 innen / NW 6,3 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / max.Betriebsdruck 250 bar / Gehäuse, Hülse und Ventil Edelstahl 1.4305 / Federn Edelstahl 1.4310 / Betriebsdruck siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C / Mediumstemperatur (statischer Betriebsdruck) / SW 19 / Länge 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis +200 °C
SW 19
Anschluss G 1/4 innen
Länge 35,3
Gehäuse, Hülse und Ventil Edelstahl 1.4305
NW 6,3
Dichtmaterial FKM
Federn Edelstahl 1.4310
Kugeln Edelstahl 1.4401
Betriebsdruck max. 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen